Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523711
Cod. Produttore
5523711
Cod. EAN
8025241124485

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH2
  • Corrente nominale: 550A
  • Portafusibile: AR
  • Serie: M58
  • Applicazione: Alta corrente
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Fusibile NH2 M58 con portafusibile AR da 550A, progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta permette un'installazione sicura e una gestione efficace delle sovracorrenti, contribuendo alla protezione degli impianti e alla continuità operativa.