Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523983
Cod. Produttore
5523983
Cod. EAN
8025241222648

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione massima: 1500VDC
  • Tipo fusibile: FV
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Materiali: resistenti
  • Serie: NH1XL
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Portafusibile NH1XL da 80A progettato per applicazioni elettriche fino a 1500VDC. Questo componente è ideale per proteggere impianti fotovoltaici e sistemi ad alta tensione, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e specificamente studiato per fusibili FV, assicura una protezione efficace contro sovracorrenti, contribuendo alla durabilità e alla stabilità dell’impianto elettrico.