Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523985
Cod. Produttore
5523985
Cod. EAN
8025241222662

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione massima: 1500VDC
  • Tipo fusibile: NH1XL
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: GPV
  • Uso: Impianti industriali
Descrizione del produttore: Fusibile NH1XL da 125A progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1500VDC. Ideale per proteggere impianti fotovoltaici e sistemi industriali, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere correnti elevate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di carico intenso. Questo fusibile offre una protezione efficace contro sovracorrenti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici.