Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523974
Cod. Produttore
5523974
Cod. EAN
8025241190497

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH1 GPV
  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Duratura e sicura
  • Serie: WX5523974
Descrizione del produttore: Fusibile NH1 GPV con portafusibile, progettato per proteggere impianti elettrici a corrente continua fino a 1000 VDC. Capacità nominale di 50 A, ideale per applicazioni fotovoltaiche e sistemi di energia rinnovabile. Costruito per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti, assicurando una protezione efficace e duratura. Materiali di alta qualità assicurano resistenza e prestazioni ottimali in ambienti elettrici esigenti.