Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523980
Cod. Produttore
5523980
Cod. EAN
8025241226301

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 1000VDC
  • Tipo fusibile: NH1 GPV
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Protezione: Impianti FV
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5523980
Descrizione del produttore: Fusibile NH1 GPV con portafusibile da 200A e tensione nominale di 1000VDC, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Ideale per la protezione di impianti fotovoltaici, garantisce sicurezza e prestazioni ottimali grazie alla sua capacità di gestire correnti elevate e tensioni continue. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo.