Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523567
Cod. Produttore
5523567
Cod. EAN
8025241124232

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH000 M15
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo fusibile: AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali, residenziali
  • Robustezza: struttura solida
  • Durata: prestazioni costanti
  • Sicurezza: cortocircuiti
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M15 da 100 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta corrente. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e residenziali dove è richiesta una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.