Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523513
Cod. Produttore
5523513
Cod. EAN
8025241124041

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH000 M14
  • Corrente nominale: 40A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Struttura: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: WX5523513
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M14 da 40A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e residenziali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la sostituzione, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza elettrica.