Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523510
Cod. Produttore
5523510
Cod. EAN
8025241124010

Informazioni di prodotto

  • Tipo fusibile: NH000 M14
  • Corrente nominale: 20 A
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Capacità interruzione: Elevata
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Quadri elettrici
  • Serie: WX5523510
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M14 da 20 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un'elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l'installazione in quadri elettrici, contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo efficacemente impianti e apparecchiature.