Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523509
Cod. Produttore
5523509
Cod. EAN
8025241124003

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH000 M14
  • Corrente nominale: 16A
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Struttura: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: WX5523509
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M14 con portafusibile da 16A, progettato per garantire la protezione sicura degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e lunga durata, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici resistenti e performanti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza nell’impianto.