Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523522
Cod. Produttore
5523522
Cod. EAN
8025241124133

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NH000 M14 AR 315A
  • Corrente nominale: 315 A
  • Tipo fusibile: NH000
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Portafusibile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: M14
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M14 con portafusibile da 315 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevata sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta permette un facile inserimento e sostituzione, mantenendo sempre l'integrità del sistema elettrico.