Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523519
Cod. Produttore
5523519
Cod. EAN
8025241124102

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH000 M14
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tipo fusibile: AR
  • Portafusibile incluso: Sì
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Resistenti e affidabili
  • Sicurezza: Certificata
Descrizione del produttore: Fusibile NH000 M14 con portafusibile da 160 ampere, progettato per garantire un'elevata protezione elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un funzionamento sicuro e duraturo, proteggendo efficacemente circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza certificata.