Prodotti /

Cod. Rexel
WX5523100
Cod. Produttore
5523100
Cod. EAN
8025241123907

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH00 RF-AR
  • Fusibile: estraibile M26
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e sicuri
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Facilità manutenzione: alta
  • Serie: WX5523100
Descrizione del produttore: Portafusibile NH00 RF-AR da 100A con fusibile estraibile M26, progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici industriali e civili. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura della corrente fino a 100 ampere, facilita la manutenzione grazie al fusibile estraibile. Questo componente è essenziale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti elettrici.