Prodotti /

Cod. Rexel
WX5516530
Cod. Produttore
5516530
Cod. EAN
8025241122184

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tensione di esercizio: 500V
  • Tipo fusibile: NH 4 G-P
  • Protezione: affidabile sovracorrente
  • Applicazione: impianti industriali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Integrazione: facile in quadri elettrici
  • Serie: WX5516530
Descrizione del produttore: Fusibile NH 4 G-P con corrente nominale di 1250A e tensione di esercizio fino a 500V, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta potenza. Realizzato per assicurare sicurezza e durata, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una gestione efficace delle sovracorrenti. La sua costruzione robusta consente un funzionamento stabile e una facile integrazione nei quadri elettrici.