Prodotti /

Cod. Rexel
WX5509700
Cod. Produttore
5509700
Cod. EAN
8025241182805

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH 4 AM
  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 500V
  • Applicazione: Alta potenza
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: WX5509700
Descrizione del produttore: Fusibili NH 4 AM con portata di 630A e tensione nominale di 500V, progettati per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzati con materiali di qualità, offrono durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti.