Prodotti /

Cod. Rexel
WX5509715
Cod. Produttore
5509715
Cod. EAN
8025241182836

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 4 AM
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Costruzione: Robusta
  • Compatibilità: Standard
  • Serie: WX5509715
Descrizione del produttore: Fusibili NH 4 AM con portata di 1250A e tensione nominale di 500V, progettati per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta potenza. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La loro costruzione robusta e la compatibilità con apparecchiature standard li rendono una scelta essenziale per la protezione di impianti elettrici.