Prodotti /

Cod. Rexel
WX5509710
Cod. Produttore
5509710
Cod. EAN
8025241182829

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1000A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 4 AM
  • Capacità interruzione: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarico corto circuito
  • Serie: WX5509710
Descrizione del produttore: Fusibili NH 4 AM con capacità nominale di 1000A e tensione di 500V, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarico o corto circuito. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e resistenza nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.