Prodotti /

Cod. Rexel
WX5516420
Cod. Produttore
5516420
Cod. EAN
8025241122139

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 500V
  • Tipo fusibile: NH 3 G-P
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Interruzione: Tempestiva e sicura
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Durata: Robusta e durevole
  • Serie: WX5516420
Descrizione del produttore: Fusibili NH 3 G-P da 630A progettati per applicazioni elettriche con tensione nominale di 500V. Questi fusibili garantiscono protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Ideali per l'uso in sistemi industriali e commerciali, offrono una soluzione robusta e durevole per la gestione della corrente elettrica.