Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521810
Cod. Produttore
5521810
Cod. EAN
8025241123556

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibili: NH 3 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Applicazione: impianti industriali
  • Serie: WX5521810
  • Uso: distribuzione elettrica
Descrizione del produttore: Portafusibili NH 3 AR con capacità nominale di 400A e tensione fino a 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica che richiedono fusibili di alta qualità e prestazioni costanti.