Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521805
Cod. Produttore
5521805
Cod. EAN
8025241200073

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 355A
  • Tensione esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: NH 3 AR
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5521805
Descrizione del produttore: Fusibili NH 3 AR con corrente nominale di 355A e tensione di esercizio fino a 690V, progettati per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici industriali. Questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa, assicurando la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono prestazioni costanti e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici.