Prodotti /

Cod. Rexel
WX5516340
Cod. Produttore
5516340
Cod. EAN
8025241122092

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 400A
  • Tensione di esercizio: 500V
  • Tipo: Fusibili NH 2 G-P
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5516340
Descrizione del produttore: Fusibili NH 2 G-P con portata nominale di 400A e tensione di esercizio fino a 500V, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali e civili. Realizzati con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, sono ideali per applicazioni che richiedono una gestione efficiente delle correnti di sovraccarico e cortocircuito. Questi fusibili offrono prestazioni elevate e sono compatibili con sistemi elettrici che necessitano di protezione sicura e stabile.