Prodotti /

Cod. Rexel
WX5516325
Cod. Produttore
5516325
Cod. EAN
8025241122061

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo fusibile: NH 2 G-P
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Compatibilità: Impianti elettrici
  • Serie: WX5516325
Descrizione del produttore: Fusibile NH 2 G-P da 250A progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una sicurezza elevata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. La sua capacità di interruzione e la compatibilità con impianti elettrici lo rendono una scelta efficace per la protezione delle linee elettriche.