Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522425
Cod. Produttore
5522425
Cod. EAN
8025241123754

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione di esercizio: 690V
  • Tipo: Fusibili NH 2 B-GR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazione: media tensione
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Sicurezza operativa: affidabile
  • Serie: WX5522425
Descrizione del produttore: Fusibili NH 2 B-GR con corrente nominale di 125A e tensione di esercizio fino a 690V, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano un'elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa, ideali per applicazioni di media tensione e sistemi di distribuzione elettrica. Questi fusibili sono caratterizzati da una costruzione robusta e compatta, che facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.