Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522490
Cod. Produttore
5522490
Cod. EAN
8025241123792

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 B-AR
  • Capacità interruzione: elevata
  • Applicazione: impianti industriali
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiali: resistenti
  • Serie: WX5522490
Descrizione del produttore: Fusibili NH 2 B-AR con corrente nominale di 315A e tensione di esercizio fino a 690V, progettati per la protezione di impianti elettrici industriali. Questi fusibili garantiscono un'elevata capacità di interruzione e affidabilità, assicurando la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideali per applicazioni in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, sono realizzati con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.