Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522480
Cod. Produttore
5522480
Cod. EAN
8025241123785

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH 2 B-AR
  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690V
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5522480
Descrizione del produttore: Fusibile NH 2 B-AR con portata di 250A e tensione nominale di 690V, progettato per garantire protezione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una gestione efficiente delle sovracorrenti, assicurando la protezione dei circuiti e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre elevate prestazioni e durata nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla continuità operativa degli impianti elettrici.