Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522460
Cod. Produttore
5522460
Cod. EAN
8025241123761

Informazioni di prodotto

  • Portata: 160A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 2 B-AR
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Compatibilità: Sistemi standard
  • Serie: WX5522460
Descrizione del produttore: Fusibili NH 2 B-AR con portata di 160A e tensione nominale di 690V, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La loro costruzione robusta e la compatibilità con sistemi standard li rendono una scelta sicura e duratura per la gestione della corrente elettrica.