Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521690
Cod. Produttore
5521690
Cod. EAN
8025241123525

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 315A
  • Tensione di esercizio: 690V
  • Tipo: Fusibili NH 2 AR
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Costruzione: Robusta e sicura
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX5521690
Descrizione del produttore: Fusibili NH 2 AR con corrente nominale di 315A e tensione di esercizio fino a 690V, ideali per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettati per garantire elevata sicurezza e affidabilità nel funzionamento, assicurano una protezione efficace e duratura per sistemi industriali e civili. La loro costruzione robusta li rende adatti ad applicazioni in ambienti con elevati requisiti di sicurezza elettrica.