Prodotti /

Cod. Rexel
WX5511100
Cod. Produttore
5511100
Cod. EAN
8025241121217

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH 1 G-6
  • Corrente nominale: 100 A
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5511100
Descrizione del produttore: Fusibile NH 1 G-6 da 100 ampere progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua capacità di interruzione elevata lo rende adatto a sistemi elettrici con carichi importanti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità del servizio. Facile da installare e compatibile con portafusibili standard, è una soluzione essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica.