Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522360
Cod. Produttore
5522360
Cod. EAN
8025241123723

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH 1 B-AR
  • Portata: 160A
  • Tensione nominale: 690V
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX5522360
Descrizione del produttore: Fusibile NH 1 B-AR con portata di 160A e tensione nominale di 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficace delle sovracorrenti.