Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521007
Cod. Produttore
5521007
Cod. EAN
8025241199520

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata resistenza
  • Serie: WX5521007
Descrizione del produttore: Fusibile NH 000 da 40A progettato per impianti elettrici con tensione nominale di 690V. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e la continuità del funzionamento degli impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti con specifiche esigenze tecniche.