Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521005
Cod. Produttore
5521005
Cod. EAN
8025241199506

Informazioni di prodotto

  • Portata: 25A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Compatibilità: sistemi distribuzione
  • Serie: WX5521005
Descrizione del produttore: Fusibili NH 000 con portata di 25A e tensione nominale di 690V, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questi fusibili sono ideali per applicazioni industriali e commerciali, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e la compatibilità con sistemi di distribuzione elettrica ne fanno una scelta efficiente per la protezione di impianti elettrici.