Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521004
Cod. Produttore
5521004
Cod. EAN
8025241199490

Informazioni di prodotto

  • Portata: 20A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Risposta: Rapida
  • Serie: WX5521004
Descrizione del produttore: Fusibile NH 000 con portata di 20A e tensione nominale di 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti, assicurando la massima efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre prestazioni stabili e una risposta rapida in caso di guasti elettrici.