Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521012
Cod. Produttore
5521012
Cod. EAN
8025241199575

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 125A
  • Tensione esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Capacità interruzione: elevata
  • Serie: WX5521012
Descrizione del produttore: Fusibile NH 000 con portata nominale di 125A e tensione di esercizio fino a 690V, ideale per protezione di impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità operativa in ambienti elettrici complessi.