Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521011
Cod. Produttore
5521011
Cod. EAN
8025241199568

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 100A
  • Tensione esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: NH 000
  • Applicazioni: Industriali/Commerciali
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Elevata interruzione
  • Serie: WX5521011
Descrizione del produttore: Fusibile NH 000 con portata nominale di 100A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua costruzione robusta e alle elevate prestazioni di interruzione. Questo fusibile è una componente essenziale per la protezione da sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici e migliorare l'efficienza del sistema.