Prodotti /

Cod. Rexel
WX5520050
Cod. Produttore
5520050
Cod. EAN
8025241122436

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo fusibile: NH 000 G-I
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Protezione: Gestione sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Struttura: Robusta
  • Serie: WX5520050
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Fusibile NH 000 G-I da 50A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, offre una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la capacità di interruzione elevata lo rendono un componente essenziale per l’installazione di sistemi elettrici sicuri e performanti.