Prodotti /

Cod. Rexel
WX5521035
Cod. Produttore
5521035
Cod. EAN
8025241167550

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione di esercizio: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00
  • Classe di protezione: GR
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX5521035
Descrizione del produttore: Fusibile NH 00 con corrente nominale di 35A e tensione di esercizio fino a 690V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un dispositivo di protezione efficiente e conforme agli standard. La sua struttura consente una facile installazione e sostituzione, contribuendo alla continuità operativa degli impianti.