Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522080
Cod. Produttore
5522080
Cod. EAN
8025241123655

Informazioni di prodotto

  • Portata: 80 A
  • Tensione max: 690 V
  • Tipo fusibile: NH 00
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Struttura: Compatta
  • Serie: B-GR
Descrizione del produttore: Fusibile NH 00 con portata nominale di 80 ampere e tensione di esercizio fino a 690 volt, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, garantendo prestazioni costanti in condizioni operative diverse.