Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522040
Cod. Produttore
5522040
Cod. EAN
8025241123624

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo: Portafusibili NH 00
  • Capacità di interruzione: Elevata
  • Materiali: Resistenti industriali
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: B-GR
Descrizione del produttore: Portafusibili NH 00 con capacità di interruzione fino a 40A e tensione nominale di 690V, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo componente è realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso industriale, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici di media potenza.