Prodotti /

Cod. Rexel
WX5522125
Cod. Produttore
5522125
Cod. EAN
8025241123679

Informazioni di prodotto

  • Portata nominale: 125A
  • Tensione massima: 690V
  • Tipo fusibile: NH 00 B-GR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: impianti industriali e civili
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Serie: WX5522125
Descrizione del produttore: Fusibili NH 00 con portata nominale di 125A e tensione massima di 690V, ideali per la protezione di impianti elettrici industriali e civili. Progettati per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento, assicurano la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati. La costruzione robusta e la compatibilità con portafusibili standard li rendono una soluzione efficiente per il controllo e la gestione delle correnti elettriche in sistemi ad alta potenza.