Prodotti /

Cod. Rexel
WX5500163
Cod. Produttore
5500163
Cod. EAN
8025241120227

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: NH 0 GG
  • Capacità interruzione: 63A
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Struttura: Compatta
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: WX5500163
Descrizione del produttore: Portafusibili NH 0 con capacità di interruzione di 63A, progettato per garantire la protezione ottimale dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un sistema affidabile di fusibili. La struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti.