Prodotti /

Cod. Rexel
WX5506016
Cod. Produttore
5506016
Cod. EAN
8025241120708

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: NH 0 AM
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Compatibilità: Portafusibili NH 0
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: WX5506016
Descrizione del produttore: Fusibile NH 0 AM da 16A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura una risposta rapida in caso di sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatibile con portafusibili standard NH 0, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Adatto per l'uso in sistemi di distribuzione elettrica che necessitano di una protezione efficace e duratura.