Prodotti /

Cod. Rexel
WX5506081
Cod. Produttore
5506081
Cod. EAN
8025241120784

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo fusibile: NH 0 AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: compatta e facile
  • Durata: elevata
  • Serie: WX5506081
Descrizione del produttore: Fusibile NH 0 AM con portata di 100A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta efficiente per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.