Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI100-3H-AT
Cod. Produttore
NEXI100-3H-AT
Cod. EAN
3660191600174

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Luminosità: 100 lumen
  • Modalità: Emergenza
  • Durata emergenza: 3 ore
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Auto-test: Integrato
  • Serie: None
  • Uso: Illuminazione sicurezza
Lampada di emergenza NEXITECH con tecnologia LED da 8 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con una luminosità di 100 lumen. Progettata per funzionare esclusivamente in modalità sola emergenza per una durata di 3 ore, è adatta sia per montaggio esterno che incassato. Dotata di sistema di auto-test automatico per il monitoraggio continuo delle prestazioni e della funzionalità, assicura sicurezza e affidabilità senza necessità di interventi manuali frequenti. Il design è studiato per l'inserimento di fogli o lastre di marcatura, facilitando l'identificazione visiva in ambienti elettrici. La commutazione a distanza è supportata, migliorando la gestione dell'impianto di emergenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 8W 100LM SE 3H AT è una soluzione innovativa per l'illuminazione di emergenza. Con un design versatile, è adatto per montaggio esterno o incassato, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza, garantendo sicurezza in ogni situazione. Dotato di un sistema di monitoraggio automatico, offre tranquillità con il suo auto-test. La sua efficienza luminosa di 100 lumen assicura visibilità ottimale quando necessario.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,55

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

NEXITECH LED 8W 100LM Emergenza 3H Montaggio Esterno/Incasso