Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI1000-AT-I
Cod. Produttore
NEXI1000-AT-IP
Cod. EAN
3660191614706

Informazioni di prodotto

NEXITECH 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT IP65
Descrizione del produttore: Il NEXITECH 800/1000LM SA/SE è un dispositivo versatile progettato per il montaggio esterno o incassato. Con un'autonomia di 1,5 ore in modalità normale e 1 ora in emergenza, offre un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. La comutazione a distanza garantisce un facile controllo, mentre il dispositivo di monitoraggio con auto-test automatico assicura prestazioni affidabili. Adatto per l'inserimento di fogli o piastre, il NEXITECH è la scelta ideale per esigenze di illuminazione sicura ed efficiente.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,41

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/