Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI1000-AT
Cod. Produttore
NEXI1000-AT
Cod. EAN
3660191614683

Informazioni di prodotto

NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT
Scopri il NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE, un'illuminazione versatile e innovativa. Questo dispositivo è progettato per un montaggio esterno o incassato, offrendo una soluzione ideale per diverse applicazioni. Con un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità. Il NEXITECH include un sistema di auto-test automatico per monitorare le prestazioni, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione costante e sicura. Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE, un'illuminazione versatile e innovativa. Questo dispositivo è progettato per un montaggio esterno o incassato, offrendo una soluzione ideale per diverse applicazioni. Con un funzionamento sempre alimentato o in modalità emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità. Il NEXITECH include un sistema di auto-test automatico per monitorare le prestazioni, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione costante e sicura.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,41

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

None

Produttore

NEXITECH LED 800/1000LM SA/SE illuminazione emergenza esterno/incasso auto-test

€ 158,54 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info