Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI400-CGL-I
Cod. Produttore
NEXI400-CGL-IP
Cod. EAN
3660191602802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLIN
  • Luminosità: 400 lumen
  • Funzionamento: sempre alimentato/emergenza
  • Montaggio: esterno o incassato
  • Durata emergenza: 1,5 ore
  • Commutazione: a distanza
  • Modulo: monitoraggio integrato
  • Serie: None
Apparecchio di illuminazione di emergenza NEXITECH con tecnologia LED, offre una luminosità di 400 lumen e un'autonomia di 1,5 ore. Progettato per il montaggio sia esterno che incassato, garantisce un funzionamento continuo in modalità sempre alimentato o solo emergenza. Dotato di modulo di monitoraggio per sistemi ad alimentazione centrale, assicura un controllo affidabile e la commutazione a distanza. Ideale per garantire sicurezza e visibilità in ambienti elettrici, combina efficienza energetica e praticità d'installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il NEXITECH LED 400LM SA/SE è un'illuminazione versatile e innovativa. Progettato per un montaggio esterno o incassato, offre un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. La possibilità di commutazione a distanza e l'integrazione con un modulo di monitoraggio lo rendono ideale per applicazioni moderne. Con un design elegante e una luminosità di 400 lumen, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

48

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

400 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,6

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Produttore

NEXITECH LED 400LM SA/SE 1,5H CGLINE+ IP65 illuminazione emergenza esterno/incasso

€ 222,35 x 1 pz.