Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NEXI150-AT
Cod. Produttore
NEXI150-AT
Cod. EAN
3660191600235

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Lumen: 150LM
  • Funzionamento: SA/SE 1H
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Auto-test: Automatico
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: None
Lampada di emergenza NEXITECH con tecnologia LED da 11W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con una luminosità di 150 lumen. Progettata per un montaggio esterno o incassato, è adatta sia per l'alimentazione continua che per l'uso esclusivo in emergenza, assicurando sicurezza in ogni situazione. Dotata di auto-test automatico per un monitoraggio costante del funzionamento, consente la commutazione a distanza per una gestione semplice e pratica. Il dispositivo utilizza fogli o lastre da inserire per la marcatura, offrendo versatilità nell'identificazione. Un prodotto affidabile e innovativo per garantire sicurezza e visibilità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXITECH LED 11W 150LM SA/SE 1H AT, un'illuminazione versatile e potente. Questo dispositivo è progettato per montaggio esterno o incassato, rendendolo ideale per vari ambienti. Con un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza, assicura una luce affidabile. Il sistema di monitoraggio con auto-test automatico garantisce prestazioni ottimali. La sua efficienza energetica e il design funzionale lo rendono una scelta perfetta per le tue esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

16

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Flusso luminoso in stand-by

60 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,52

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5053 ... 5053 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXITECH LED 11W 150LM montaggio esterno/incasso emergenza