Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NXL100-IP
Cod. Produttore
NXL100-IP
Cod. EAN
3660191603137

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Luminosità: 100LM
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Classe protezione: IP65
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: a distanza
  • Serie: None
  • Uso: Illuminazione esterna
Lampada di emergenza NEXILITE con potenza luminosa di 100 lumen e autonomia di 1 ora, progettata per garantire illuminazione affidabile in caso di interruzione di corrente. Il dispositivo è adatto per montaggio esterno o incassato, con funzionamento esclusivamente in modalità sola emergenza. È dotato di commutazione a distanza e non include dispositivi di monitoraggio o pittogrammi. La struttura è realizzata per offrire protezione standard IP, assicurando resistenza e durata in ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione d’emergenza efficiente e sicura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il NEXILITE 8W 100LM SE 1H IP65, un'illuminazione ideale per ambienti esterni. Questo dispositivo è progettato per un montaggio esterno/incassato, perfetto per situazioni di emergenza. Con una potenza di 8W e una luminosità di 100LM, garantisce un'illuminazione efficace e affidabile. La sua classe di protezione IP65 lo rende resistente agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. La comutazione a distanza offre praticità e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

125 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

308 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

12

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

NEXILITE lampada emergenza 8W 100LM IP65 esterno/incasso