Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5NXL150
Cod. Produttore
NXL150
Cod. EAN
3660191600907

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11W
  • Luminosità: 150LM
  • Funzione: Solo emergenza
  • Montaggio: Esterno/incassato
  • Commutazione: A distanza
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Serie: None
  • Applicazione: Illuminazione sicura
Lampada di emergenza NEXILITE con potenza luminosa di 150 lumen e autonomia di un'ora. Progettata per il montaggio esterno o incassato, garantisce un'illuminazione di sicurezza affidabile in caso di interruzione della corrente. Funziona esclusivamente in modalità sola emergenza, senza dispositivo di monitoraggio integrato. Adatta per l'inserimento di fogli o lastre di marcatura, è caratterizzata da un design funzionale e pratico, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di emergenza standard. La commutazione a distanza è supportata, offrendo flessibilità nell'installazione e nell'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NXL150 è una soluzione di illuminazione innovativa della gamma NEXILITE, progettata per un montaggio esterno o incassato. Con una potenza di 11W e una luminosità di 150LM, è ideale per situazioni di emergenza. Questo dispositivo funziona esclusivamente in modalità emergenza e offre la possibilità di commutazione a distanza. La sua versatilità lo rende perfetto per l'inserimento di fogli o piastre, garantendo un'illuminazione efficace e sicura.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

95 mm

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

numero di poli

2

lunghezza

290 mm

altezza/profondità

40 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

12

lunghezza di montaggio

272 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

150 lm

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,442

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Illuminazione emergenza 11W 150LM esterno/incasso NEXILITE