Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI391441
Cod. Produttore
391441
Cod. EAN
8005543676264

Informazioni di prodotto

New Camera for DIY

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telecamera scorporata da esterno a colori con uscita video coassiale, custodia metallica e ottica fissa da 3,6 mm. Visione notturna. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60 Hz (alimentatore Plug-in 12 VDC con presa standard EU fornito a corredo). Grado di protezione IP66 – grado di robustezza IK07. Utilizzabile in impianti videocitofonici EASY KITS e BASIC KITS come telecamera aggiuntiva (collegabile direttamente alla pulsantiera esterna). Utilizzabile in impianti videocitofonici 2 FILI come telecamera aggiuntiva collegabile all’impianto tramite interfaccia COAX / 2 FILI (347400).

grandezza della distanza focale

3.6

numero di punti immagine (megapixel)

2

altezza

70.7 mm

diametro

70.7 mm

tensione di alimentazione

100 V

con lampada IR

profondità

138.3 mm

larghezza

70.7 mm

sistema d’immagine

PAL

luogo d’impiego

esterno

caratteristica del sistema di immagine

colore

resistenza agli urti

IK07

esecuzione

EV014702

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di montaggio

parete

colore

bianco