Prodotti /

Cod. Rexel
WX4502632X
Cod. Produttore
4502632X
Cod. EAN
8025241225137

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 14,4W/m
  • Lunghezza: 25 metri
  • Temperatura colore: Warm
  • Indice protezione: IP67
  • Serie: NEONFLEX LED SB
  • Materiale: Silicone flessibile
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
NEONFLEX LED SB 25M WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: NEONFLEX LED SB 25M WARMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.